GEWISS - GEWGW40285TB CENTRALINO DA ARREDO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - PORTA CIECA - BIANCO - 8 MODULI - GW40285TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
16 PZ
EAN
8011564856585
Codice prodotto
GEWGW40285TB
Cod. produttore
GW40285TB
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
248 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
195 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
107 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
81 mm
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
70 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003


