GEWISS - GEWGW40233VT CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 330X338X28 - VERNICIATO TITANIO - 24 +2 MODULI - GW40233VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
8011564442115
Codice prodotto
GEWGW40233VT
Cod. produttore
GW40233VT
Produttore
GEW
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
330 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
338 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
28 mm
Guida DIN:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no