GEWISS - GEWGW40174N CENTRALINO MULTIMEDIALE DA INCASSO 48M CON PORTA IN METALLO - GW40174N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034035051975
Codice prodotto
GEWGW40174N
Cod. produttore
GW40174N
Produttore
GEW
Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.