AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40067 CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - PORTA CIECA - (12X2) 24M IP40

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564856530

Codice prodotto

GEWGW40067

Cod. produttore

GW40067

Produttore

GEW

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

350 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

280 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

100 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

47 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi;centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.