AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40063 CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - PORTA CIECA - 8M IP40 - GW40063

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40063 CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - PORTA CIECA - 8M IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 14 PZ

EAN

8011564856516

Codice prodotto

GEWGW40063

Cod. produttore

GW40063

Produttore

GEW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

180 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

200 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

100 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

47 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - PORTA CIECA - 8M IP40 Caratteristiche tecnicheN. mod.EN 50022 8Dim. esterneBxHxP (mm) 200x180x100Potenzadissipabile (W) 15