AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38609 RIPIANO ESTRAIBILE 19"- PROFONDITA' 410MM - 2U - NERO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38609 RIPIANO ESTRAIBILE 19"- PROFONDITA' 410MM - 2U - NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8034035013508

Codice prodotto

GEWGW38609

Cod. produttore

GW38609

Produttore

GEW

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.