GEWISS - GEWGW38603 PANNELLO DI PERMUTAZIONE VUOTO 19"- 24 PRESE RJ45 UTP/FTP - 1U - NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8034035015809
Codice prodotto
GEWGW38603
Cod. produttore
GW38603
Produttore
GEW
Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10 e 19 che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.