AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38485 VENTOLA SINGOLA - QUADRI DA PARETE 19''

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38485 VENTOLA SINGOLA - QUADRI DA PARETE 19''

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035013423

Codice prodotto

GEWGW38485

Cod. produttore

GW38485

Produttore

GEW

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.