GEWISS - GEWGW38475 COPPIA MONTANTI - ARMADI PAVIMENTO 19'' - 30U - GW38475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - 19 pollici
Numero di unità rack - 30
Lunghezza - 1394 mm
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Fissaggio variabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034035011658
Codice prodotto
GEWGW38475
Cod. produttore
GW38475
Produttore
GEW
Modello:
19 pollici
Numero di unità rack:
30
Lunghezza:
1394 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Fissaggio variabile:
no
DATA CENTER Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10 e 19 che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per lestrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità dimpiego.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10 e 19 che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per lestrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità dimpiego.


