AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38474 COPPIA MONTANTI - ARMADI PAVIMENTO 19'' - 24U - GW38474

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38474 COPPIA MONTANTI - ARMADI PAVIMENTO 19'' - 24U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - 19 pollici

  • Numero di unità rack - 24

  • Lunghezza - 1094 mm

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Fissaggio variabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035011641

Codice prodotto

GEWGW38474

Cod. produttore

GW38474

Produttore

GEW

Modello:

19 pollici

Numero di unità rack:

24

Lunghezza:

1094 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Fissaggio variabile:

no

DATA CENTER Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.