GEWISS - GEWGW38446 PANNELLO DI ALIMENTAZIONE 10"- 2 PRESE 2P+T 16A P30 STANDARD ITALIANO/TEDESCO - INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO - 1,5U GRIGIO - GW38446

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8034035013140
Codice prodotto
GEWGW38446
Cod. produttore
GW38446
Produttore
GEW
DATA CENTER Cablaggio strutturato Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10? e 19? che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l?estrema facilita di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessita d?impiego.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10? e 19? che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l?estrema facilita di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessita d?impiego.