AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38442 PANNELLO PASSACAVI 10” - 2 ANELLI - 1U - NERO - GW38442

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38442 PANNELLO PASSACAVI 10” - 2 ANELLI - 1U - NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8034035013317

Codice prodotto

GEWGW38442

Cod. produttore

GW38442

Produttore

GEW

DATA CENTER Cablaggio strutturato Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10? e 19? che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l?estrema facilita di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessita d?impiego.