AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38035 PRESA RJ45 - SCHERMATA - CATEGORIA 6 - FTP - GW38035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38035 PRESA RJ45 - SCHERMATA - CATEGORIA 6 - FTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564929036

Codice prodotto

GEWGW38035

Cod. produttore

GW38035

Produttore

GEW

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.