AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32421 SUPPORTO PER MONTAGGIO APPARECCHI PLAYBUS SU GUIDA DIN - 1 POSTO - 1,5 MODULI DIN - PLAYBUS - GW32421

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW32421 SUPPORTO PER MONTAGGIO APPARECCHI PLAYBUS SU GUIDA DIN - 1 POSTO - 1,5 MODULI DIN - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida DIN

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 1

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Tipo di montaggio dei dispositivi - Lato retro

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8011564031913

Codice prodotto

GEWGW32421

Cod. produttore

GW32421

Produttore

GEW

Modello:

Su guida DIN

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato retro

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo.L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.