AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32057 PLACCA PLAYBUS - IN TECNOPOLIMERO - FINITURA LUCIDA - 8 POSTI (4+4 SOVRAPPOSTI) - NERO TONER - PLAYBUS - GW32057

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW32057 PLACCA PLAYBUS - IN TECNOPOLIMERO - FINITURA LUCIDA - 8 POSTI (4+4 SOVRAPPOSTI) - NERO TONER - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564039247

Codice prodotto

GEWGW32057

Cod. produttore

GW32057

Produttore

GEW

Numero di unità:

2

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

8

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

140 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

137.5 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

140 mm

Profondità:

8.5 mm

Altezza di incasso:

137.5 mm

Placca Playbus, in tecnopolimero colore pastello con finitura lucida. Colore Nero Toner. Configurazione 4+4 sovrapposti