GEWISS - GEWGW30960 UNITÀ DI SEGNALAZIONE DI INTEGRITÀ DEL CIRCUITO DI EMERGENZA - A LED VERDE - 48V CA/CC - GW30960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8011564593251
Codice prodotto
GEWGW30960
Cod. produttore
GW30960
Produttore
GEW
Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.


