AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30959 UNITÀ DI SEGNALAZIONE DI INTEGRITÀ DEL CIRCUITO DI EMERGENZA - A LED VERDE - 110-220V CA - GW30959

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30959 UNITÀ DI SEGNALAZIONE DI INTEGRITÀ DEL CIRCUITO DI EMERGENZA - A LED VERDE - 110-220V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base

  • Colore della lampada - Verde

  • Con lampada -

  • Lampeggiante -

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564186729

Codice prodotto

GEWGW30959

Cod. produttore

GW30959

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento di base

Colore della lampada:

Verde

Con lampada:

Lampeggiante:

Metodo di montaggio:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Le unità di segnalazione ad ampolla vengono montate su tutti gli apparecchi di comando predisposti per segnalazione luminosa.