AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30946 UNITA' SEGNALAZIONE INNESTO RAPIDO - 110 / 230 V - 1W - LED - AZZURRO - PLAYBUS - GW30946

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30946 UNITA' SEGNALAZIONE INNESTO RAPIDO - 110 / 230 V - 1W - LED - AZZURRO - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Blu

  • Tensione nominale - 120...120 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564095311

Codice prodotto

GEWGW30946

Cod. produttore

GW30946

Produttore

GEW

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Blu

Tensione nominale:

120...120 V

Con lampada:

Portalampada:

Altri

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.