AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30375 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - 1P+N 10A 3KA 230V - CURVA C - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30375

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30375 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - 1P+N 10A 3KA 230V - CURVA C - 1 MODULO - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564079571

Codice prodotto

GEWGW30375

Cod. produttore

GW30375

Produttore

GEW

Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore nero satinato e le placche in 10 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finiture lucide o opache. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.