GEWISS - GEWGW30210 PRESA STANDARD ITALIANO-TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A - P30 - 2 MODULI - PLAYBUS - GW30210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano P30
Numero di unità - 1
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
48 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564038806
Codice prodotto
GEWGW30210
Cod. produttore
GW30210
Produttore
GEW
Modello:
Tipo italiano P30
Numero di unità:
1
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V


