GEWISS - GEWGW30038 PULSANTE CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE 250V ac - NA 10A - 2 MODULI - PLAYBUS - GW30038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Con targhetta per il nome - sì
Materiale - Plastica
Con illuminazione - sì
Confezione
36 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564029897
Codice prodotto
GEWGW30038
Cod. produttore
GW30038
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con targhetta per il nome:
sì
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
sì
Pulsante con targa portanome illuminabile 250V AC - NA 10 A - 2 moduli. Fornito privo di lampada, utilizza lampada a siluro S6x36 mm tensione 12-24V, potenza 2W. Utilizzabile in installazioni su placche a 3 posti, le dimensioni consentono l'inserimento di un altro dispositivo a 1 modulo.