GEWISS - GEWGW30035 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NC 16A - GENERICO - SIMBOLO: 0 - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Numero di azionatori - 1
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564029866
Codice prodotto
GEWGW30035
Cod. produttore
GW30035
Produttore
GEW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì


