GEWISS - GEWGW30034 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - DOPPIO NA 10A -CON INTERBLOCCO - SIMBOLO: SU-GIU' - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Basculante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Pulsante unipolare
Colore - Antracite
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564029859
Codice prodotto
GEWGW30034
Cod. produttore
GW30034
Produttore
GEW
Funzionamento:
Basculante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Pulsante unipolare
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
10 V
Con casella di testo:
sì
Pulsante unipolare 250V AC - Doppio NA 10 A - Con interblocco - 1 modulo - Con simbolo "SU-GIU". Pulsante commutatore con interblocco, in posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti. Adatto per l'azionamento ad impulsi di dispositivi motorizzati con l'inversione di direzione (es. tapparelle, tendaggi, ecc.)