GEWISS - GEWGW30015 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - GENERICO - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Invertitore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Antracite
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564029705
Codice prodotto
GEWGW30015
Cod. produttore
GW30015
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Invertitore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Antracite
Numero di azionatori:
1
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V


