AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW28003 SPINA MOBILE - DIRITTA - STANDARD ITALIANO - 2P+T 10A 250V ac - TIPO S11 - BIANCO - GW28003

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW28003 SPINA MOBILE - DIRITTA - STANDARD ITALIANO - 2P+T 10A 250V ac - TIPO S11 - BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564002692

Codice prodotto

GEWGW28003

Cod. produttore

GW28003

Produttore

GEW

Modello:

Tipo italiano S/P11

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina volante dirittta stadard italiano 2P+T 10A 250V Colore Bianco.