GEWISS - GEWGW27811 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON PRESA 2P+T 16 A BIVALENTE - STANDARD ITALIANO - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard francese
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
80 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564095397
Codice prodotto
GEWGW27811
Cod. produttore
GW27811
Produttore
GEW
Modello:
Standard francese
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40