GEWISS - GEWGW27805 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON PULSANTE UNIPOLARE NA - 10 A - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Basculante
Composizione - Elemento di base con parte superiore della scatola
Numero di azionatori - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564095380
Codice prodotto
GEWGW27805
Cod. produttore
GW27805
Produttore
GEW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Basculante
Composizione:
Elemento di base con parte superiore della scatola
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
7035
Profondità del dispositivo:
55 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del dispositivo:
66 mm
Altezza del dispositivo:
82 mm