AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27441 SEPARATORE FUNZIONALE IN MATERIALE ISOLANTE PER CONTENITORI MODULARI DA PARETE - 2 MODULI

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27441 SEPARATORE FUNZIONALE IN MATERIALE ISOLANTE PER CONTENITORI MODULARI DA PARETE - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564056305

Codice prodotto

GEWGW27441

Cod. produttore

GW27441

Produttore

GEW

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.