GEWISS - GEWGW27431B RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI ORIENTABILE - 230 V - 50 hz - IP55 - GW27431B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 12 min
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 240...240 °
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564825338
Codice prodotto
GEWGW27431B
Cod. produttore
GW27431B
Produttore
GEW
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
12 min
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
240...240 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Altezza di montaggio ottimale:
2 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
24 m
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
-90...90 °
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Temperatura:
-20...40 °C
Larghezza:
72 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
106 mm


