GEWISS - GEWGW27073 CONTENITORE PROTETTO PER INSTALLAZIONE COMBINATA DIN E SYSTEM - 8 MODULI DIN - 16 MODULI SYSTEM - MODULO 4X4 - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 16
Direzione di montaggio - Verticale
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564055469
Codice prodotto
GEWGW27073
Cod. produttore
GW27073
Produttore
GEW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
16
Direzione di montaggio:
Verticale
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Numero RAL (affine):
7035
Con pressacavo a vite:
sì
CONTENITORE PROTETTO PER INSTALLAZIONE COMBINATA DI APPARECCHI MODULARI DIN E SYSTEM - 8 MODULI DIN - 16 MODULI SYSTEM - MODULO 4X4 - 27 COMBI - IP40 - GRIGIO RAL 7035