AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27071 CONTENITORE PROTETTO PER INSTALLAZIONE COMBINATA DIN E SYSTEM - 2 MODULI DIN - 4 MODULI SYSTEM - MODULO 2X2 - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27071

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27071 CONTENITORE PROTETTO PER INSTALLAZIONE COMBINATA DIN E SYSTEM - 2 MODULI DIN - 4 MODULI SYSTEM - MODULO 2X2 - IP40 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 4

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL (affine) - 7035

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564055445

Codice prodotto

GEWGW27071

Cod. produttore

GW27071

Produttore

GEW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

4

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7035

CONTENITORE PROTETTO PER INSTALLAZIONE COMBINATA DI APPARECCHI MODULARI DIN E SYSTEM - 2 MODULI DIN - 4 MODULI SYSTEM - MODULO 2X2 - 27 COMBI - IP40 - GRIGIO RAL 7035