GEWISS - GEWGW27022 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - VERTICALE PROTETTO - 6 POSTI - MODULO 2x3 - GRIGIO RAL 7035 - IP40 - GW27022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 6
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564055339
Codice prodotto
GEWGW27022
Cod. produttore
GW27022
Produttore
GEW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
6
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
7035
Con ingresso cavi:
sì
Con pressacavo a vite:
sì
Contenitore vuoto protetto per applicazioni fisse o mobili, grado di protezione IP40, configurazione multipla. Dotato di pressacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm. Predisposto per la separazione in scomparti. Predisposto per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h=6mm e per il fissaggio del morsetto di terra GW26407. Dotato di fori sfondabili sul fondo. Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622.