AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27007 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - ORIZZONTALE PROTETTO - 12 POSTI - MODULO 4x3 - GRIGIO RAL 7035 - IP40 - GW27007

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27007 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - ORIZZONTALE PROTETTO - 12 POSTI - MODULO 4x3 - GRIGIO RAL 7035 - IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 12

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564055308

Codice prodotto

GEWGW27007

Cod. produttore

GW27007

Produttore

GEW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

12

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

Con pressacavo a vite:

Contenitore vuoto protetto per applicazioni fisse o mobili, grado di protezione IP40, configurazione multipla. Dotato di pressacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm. Scomparti ottenibili utilizzando gli appositi separatori funzionali.