AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW26427 AVVISATORE ACUSTICO - 230V - IP40 - GRIGIO RAL 7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW26427 AVVISATORE ACUSTICO - 230V - IP40 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564033238

Codice prodotto

GEWGW26427

Cod. produttore

GW26427

Produttore

GEW

Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.