AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW26409 SUPPORTO PER MONTAGGIO COMPONENTI SERIE SYSTEM GUIDA DIN - 1 POSTO - 1,5MODULI DIN - GW26409

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW26409 SUPPORTO PER MONTAGGIO COMPONENTI SERIE SYSTEM GUIDA DIN - 1 POSTO - 1,5MODULI DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida DIN

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 1

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

  • Con viti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564002234

Codice prodotto

GEWGW26409

Cod. produttore

GW26409

Produttore

GEW

Modello:

Su guida DIN

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con viti:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

Materiale:

Plastica

Supporto per montaggio componenti serie System su guida DIN - 1 posto - 1,5 moduli DIN