GEWISS - GEWGW26407 MORSETTO IN OTTONE PER LINEA DI TERRA PASSANTE - 4mm² - FISSAGGIO APRESSIONE - GW26407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Tondino
Sezione di collegamento - 4...4 mm²
Materiale - Ottone
Superficie - Non trattato
Confezione
1600 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564002593
Codice prodotto
GEWGW26407
Cod. produttore
GW26407
Produttore
GEW
Adatto per:
Tondino
Sezione di collegamento:
4...4 mm²
Materiale:
Ottone
Superficie:
Non trattato
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.


