GEWISS - GEWGW24406PM SCATOLA RETTANGOLARE - CON INSERTI DI FISSAGGIO - 6 POSTI - PER PARETI MOBILI - 182x73x50 - GW24406PM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 6
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8011564941540
Codice prodotto
GEWGW24406PM
Cod. produttore
GW24406PM
Produttore
GEW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
6
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Con placca:
no
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
50 mm
Scatola rettangolare, con inserti di fissaggio, 6 posti, per pareti mobbili, dimensioni esterne 182x73x50.


