AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24237PM SCATOLA AD ALTA CAPIENZA PER SERIE CIVILI MODULARI - GREEN WALL - PER PARETI LEGGERE - HALOGEN FREE - 8 POSTI (4+4) - 131X129X53 - GW24237PM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24237PM SCATOLA AD ALTA CAPIENZA PER SERIE CIVILI MODULARI - GREEN WALL - PER PARETI LEGGERE - HALOGEN FREE - 8 POSTI (4+4) - 131X129X53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564801868

Codice prodotto

GEWGW24237PM

Cod. produttore

GW24237PM

Produttore

GEW

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.