AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24231 SCATOLA QUADRATA DA INCASSO - 2 POSTI COMPONIBILE - HALOGEN FREE - 70x70x50 - GW24231

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24231 SCATOLA QUADRATA DA INCASSO - 2 POSTI COMPONIBILE - HALOGEN FREE - 70x70x50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8011564055148

Codice prodotto

GEWGW24231

Cod. produttore

GW24231

Produttore

GEW

Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).