GEWISS - GEWGW24214 PLACCA CIECA PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - 4 POSTI - A VITE - NERO TONER - GW24214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 144 mm
Lunghezza - 134 mm
Larghezza - 80 mm
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564001701
Codice prodotto
GEWGW24214
Cod. produttore
GW24214
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
144 mm
Lunghezza:
134 mm
Larghezza:
80 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Per scatola di larghezza:
85 mm
Profondità:
7 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Nero
Con viti:
sì
Piombabile:
no


