AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24010 PLACCA PER PROFILATI - AUTOPORTANTE - 2 POSTI - BIANCO NUVOLA - SYSTEM - GW24010

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24010 PLACCA PER PROFILATI - AUTOPORTANTE - 2 POSTI - BIANCO NUVOLA - SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Con casella di testo - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564001732

Codice prodotto

GEWGW24010

Cod. produttore

GW24010

Produttore

GEW

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Verticale

Con casella di testo:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie cheoffre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti.