GEWISS - GEWGW24006 SCATOLA DA PARETE - PER PLACCHE AUTOPORTANTI COMPACT - 1/2/3 POSTI - BIANCO NUVOLA - SYSTEM - GW24006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Base scatola
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564001817
Codice prodotto
GEWGW24006
Cod. produttore
GW24006
Produttore
GEW
Composizione:
Base scatola
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
no
Con ingresso cavi:
sì
Con pressacavo a vite:
sì
Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie cheoffre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti.