AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21853 TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO PER FAN COIL - REGOLAZIONE A MANOPOLA - TRE VELOCITA' - 230V 50/60Hz - 3 MODULI- SYSTEM BLACK - GW21853

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW21853 TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO PER FAN COIL - REGOLAZIONE A MANOPOLA - TRE VELOCITA' - 230V 50/60Hz - 3 MODULI- SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564129597

Codice prodotto

GEWGW21853

Cod. produttore

GW21853

Produttore

GEW

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.