GEWISS - GEWGW21833 LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V 50/60HZ - 2h - 2 MODULI - SYSTEM BLACK - GW21833

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Con lampada - sì
Lampeggiante - sì
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564129429
Codice prodotto
GEWGW21833
Cod. produttore
GW21833
Produttore
GEW
Composizione:
Elemento di base
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
Contatto NO con contatto di segnalazione
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco