GEWISS - GEWGW21585 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - PER IMPIEGHI GRAVOSI - 25AX - NEUTRO - SIMBOLO 0/I- 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21585

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Colore - Nero
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564190535
Codice prodotto
GEWGW21585
Cod. produttore
GW21585
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Colore:
Nero
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
25 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Interruttore della lavatrice:
sì
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
24 mm
Profondità di incasso:
30 mm
Altezza del dispositivo:
46 mm
Profondità del dispositivo:
40 mm


