GEWISS - GEWGW21521 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA+NA 10A - CON INTERBLOCCO - SIMBOLO SU- GIU' - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Doppio non interbloccato
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Numero di azionatori - 1
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564128149
Codice prodotto
GEWGW21521
Cod. produttore
GW21521
Produttore
GEW
Modello:
Doppio non interbloccato
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica


