AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21512 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - SIMBOLO CAMPANELLO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW21512 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - SIMBOLO CAMPANELLO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564128064

Codice prodotto

GEWGW21512

Cod. produttore

GW21512

Produttore

GEW

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.