AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21434 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 230V ac - 1P+N 6A 3kA CURVA C - 1 MODULO- SYSTEM BLACK - GW21434

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW21434 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 230V ac - 1P+N 6A 3kA CURVA C - 1 MODULO- SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564129146

Codice prodotto

GEWGW21434

Cod. produttore

GW21434

Produttore

GEW

Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.