AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21393 PRESA COASSIALE TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 14 dB - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21393

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW21393 PRESA COASSIALE TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 14 dB - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 14.5 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 1.2 dB

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564128644

Codice prodotto

GEWGW21393

Cod. produttore

GW21393

Produttore

GEW

Modello:

Presa passante

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

14.5 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

1.2 dB

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

14.5 dB

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

2.2 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Banda di frequenza TV:

2400...2400 MHz

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.