GEWISS - GEWGW20841 PRESA PER RASOIO PER IMPIANTI ALBERGHIERI - STANDARD EURO/AMERICANO - SEGNALAZIONE LUMINOSA TENSIONE - 230V50/60Hz - 3 MODULI - SYSTEM WHITE - GW20841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Tensione nominale valore minimo - 120 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564038585
Codice prodotto
GEWGW20841
Cod. produttore
GW20841
Produttore
GEW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Tensione nominale valore minimo:
120 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
46 mm
Privo di alogeni:
no
Con scatola da incasso:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no


